FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.030.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X30
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
Point
Kegel
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
M3
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
30
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.030.030
EAN
8715494614078
UBB
500633198477