Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.025.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12
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
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
L (mm)
12
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
NEN
2342
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.025.012
EAN
8715494144469
UBB
500571402097