Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.025.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X6
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
Point
Kegel
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
M2.5
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
L (mm)
6
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
NF
E27-181
ISO
4027
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.025.006
EAN
8715494144438
UBB
500571401750