Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.020.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X10
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
Point
Kegel
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
M2
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
L (mm)
10
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NEN
2342
NF
E27-181
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.020.010
EAN
8715494144414
UBB
500571401594