Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.020.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X6
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
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
L (mm)
6
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
DIN
914
NEN
2342
BS
4168-3
ISO
4027
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.020.006
EAN
8715494144407
UBB
500571401420