Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.200.070
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X70
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
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dp(max.)
15
L (mm)
70
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.200.070
EAN
8715494137133
UBB
500571328185