Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.160.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X40
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
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.160.040
EAN
8715494136990
UBB
500571326775