Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.120.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X50
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
Point
Vlak
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
M12
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.120.050
EAN
8715494136914
UBB
500571325942