Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.120.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X12
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
Point
Vlak
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
M12
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.120.012
EAN
8715494613859
UBB
500633196232