Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.100.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X60
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NEN
2341
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.100.060
EAN
8715494613835
UBB
500633196075