Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.100.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X50
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.100.050
EAN
8715494613828
UBB
500633195994