Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.100.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X40
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
40
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-180
BS
4168-2
ISO
4026
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.100.040
EAN
8715492277060
UBB
952351515608