Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.100.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X20
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
20
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.100.020
EAN
8715492277022
UBB
952351515459