Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.100.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X16
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
Point
Vlak
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
M10
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.100.016
EAN
8715492277015
UBB
952351515376