Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.080.045
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X45
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
Point
Vlak
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
M8
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.080.045
EAN
8715494613804
UBB
500633195739