Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.060.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X50
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
Point
Vlak
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
M6
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
50
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
BS
4168-2
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.060.050
EAN
8715494613781
UBB
500633195572