Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.050.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X35
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
Point
Vlak
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
M5
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
35
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-180
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
DIN
913
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.050.035
EAN
8715494613743
UBB
500633195168