Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.050.014
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X14
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
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
14
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.050.014
EAN
8715494613712
UBB
500633194823