Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.050.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X10
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
Point
Vlak
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
M5
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
10
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
NF
E27-180
ISO
4026
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.050.010
EAN
8715492276735
UBB
952351513884