Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.040.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X30
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
Point
Vlak
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
M4
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
30
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.040.030
EAN
8715494139700
UBB
500571324200