Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.030.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X16
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
Point
Vlak
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
M3
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
16
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.030.016
EAN
8715492276605
UBB
952351513132