Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.030.004
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X4
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
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
4 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.030.004
EAN
8715492276544
UBB
952351243938