Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.025.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12
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
Point
Vlak
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
M2.5
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dp(max.)
1.5
L (mm)
12
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
NEN
2341
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.025.012
EAN
8715494139663
UBB
500571323889