Synspec B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.025.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X8
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
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dp(max.)
1.5
L (mm)
8
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.025.008
EAN
8715494613651
UBB
500633194252