Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51240
51240.016.003
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X3
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
Point
Vlak
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
M1.6
Lengte
3 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M1.6
dp(max.)
0.8
L (mm)
3
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
51240.016.003
EAN
8715494139588
UBB
500571323053