FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.160.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X50
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z lang (min.)
8
z lang als L ≥
25
z kort (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.160.050
EAN
8715494114318
UBB
500571477826
UNSPSC
31161518