FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.160.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X30
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z lang (min.)
8
z lang als L ≥
25
z kort (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-4
ISO
4028
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.160.030
EAN
8715494114295
UBB
500571477669
UNSPSC
31161518