FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.160.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X25
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z lang (min.)
8
z lang als L ≥
25
z kort (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.160.025
EAN
8715492276445
UBB
952351926482
UNSPSC
31161518