FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.120.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X60
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
60
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
NEN
2344
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.120.060
EAN
8715494114271
UBB
500571477412