FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.120.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X50
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
ISO
4028
NEN
2344
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.120.050
EAN
8715494114257
UBB
500571477255