FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.120.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X30
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.120.030
EAN
8715494114219
UBB
500571476836