FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.120.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X16
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
16
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
DIN
915
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.120.016
EAN
8715494613576
UBB
500633193429