FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.120.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X12
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
Point
Tap
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
M12
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z lang (min.)
6
z lang als L ≥
20
z kort (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.120.012
EAN
8715494114189
UBB
500571476596