FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.100.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X60
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
Point
Tap
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
M10
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.100.060
EAN
8715494114172
UBB
500571476422