FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.100.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X50
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
Point
Tap
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
M10
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.100.050
EAN
8715494114165
UBB
500571476349