FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.100.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M10
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NF
E27-182
BS
4168-4
DIN
915
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.100.030
EAN
8715492276414
UBB
952351512639
UNSPSC
31161518