FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.100.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X12
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
Point
Tap
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
M10
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z lang (min.)
5
z lang als L ≥
16
z kort (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
DIN
915
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.100.012
EAN
8715492276377
UBB
952351071412