Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.080.045
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X45
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
Point
Tap
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
M8
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z lang (min.)
4
z lang als L ≥
12
z kort (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.080.045
EAN
8715494114103
UBB
500571475762