Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.080.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X25
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
Point
Tap
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
M8
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z lang (min.)
4
z lang als L ≥
12
z kort (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
NF
E27-182
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.080.025
EAN
8715492276346
UBB
952351512068