Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.060.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20
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
Point
Tap
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
M6
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
z lang (min.)
3
z lang als L ≥
10
z kort (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
DIN
915
ISO
4028
NF
E27-182
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.060.020
EAN
8715492276278
UBB
952351511490