FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.040.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X8
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
Point
Tap
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
M4
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
8
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z lang (min.)
2
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.040.008
EAN
8715492276148
UBB
952351510161