FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.030.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X10
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
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
10
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z lang (min.)
1.5
z lang als L ≥
6
z kort (min.)
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.030.010
EAN
8715494113878
UBB
500571473452