FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.025.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X8
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
Point
Tap
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
M2.5
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dp(max.)
1.5
L (mm)
8
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
z lang (min.)
1.25
z lang als L ≥
5
z kort (min.)
0.63
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
NEN
2344
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.025.008
EAN
8715494121866
UBB
500571472876