FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.025.005
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X5
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
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dp(max.)
1.5
L (mm)
5
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
z lang (min.)
1.25
z lang als L ≥
5
z kort (min.)
0.63
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-182
DIN
915
NEN
2344
BS
4168-4
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.025.005
EAN
8715494121842
UBB
500571472611