FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.020.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X12
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
dp(max.)
1
L (mm)
12
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
z lang (min.)
1
z lang als L ≥
4
z kort (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.020.012
EAN
8715494613514
UBB
500633192843
UNSPSC
31161518