FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51230
51230.020.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X6
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
Point
Tap
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
M2
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
dp(max.)
1
L (mm)
6
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
z lang (min.)
1
z lang als L ≥
4
z kort (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
DIN
915
ISO
4028
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
51230.020.006
EAN
8715494121828
UBB
500571472462