Kroonmoeren
51224
51224.100.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
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
M10
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M10
m
9
n
2.8
P
1.5
s
17
Splitpen DIN 94
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
51224.100.001
EAN
8715494558365
UBB
500634410475
UNSPSC
31161707