text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M24


Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Afmetingen

d-D M24
m 27
n 5.5
Aantal gleuven 6
P 3
s 36
Splitpen DIN 94 5

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51220.240.001
EAN 8715492276063
UBB 950355588241
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.