Nedtrain Oud
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
Lage moeren
51166
51166.270.200
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
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X2,00 (LH)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M27
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
linkse draad
Afmetingen
d-D
M27
m
13.5
P
2
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51166.270.200
EAN
8715492274281
UBB
951355082730
UNSPSC
31161727