text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Links (LH)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Links (LH)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.linkse draad

Afmetingen

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 51162.060.001
EAN 8715492274137
UBB 950355596657
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.